コードレスセーバーソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75306625 品番GSA18V-280
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

軽量ボディカウンターバランス付きで振動を軽減します。工具不要でブレードの脱着が簡単です。オービタル機構、電子無段変速エルゴノミクスデザイン高効率のブラシレスモーター

用途木材・金属切断。解体作業 セット内容本体、サンプルブレード×2本 質量(kg)2.5 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×167×90 ストローク数(min-1[回/分])0〜3100 能力(mm)木材250、パイプ150、軟鋼板20 ストローク幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする