BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の ワークライト
コードレスタワーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75306641
品番
GLT18V-5000
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
最大高さ2.2mの高さから照射します。最大5,000ルーメンで抜群の明るさです。3段階の明るさ調整ができます。ヘッドは垂直方向に243°回転、水平方向に117.5°旋回、サイドライト120°
用途
作業場の照明として
質量(kg)
6.2
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
727×2200×727、300×993×245(折り畳み時)
寸法(m)
高さ調整範囲:〜2.2
光源
LED
光束(Lm)
1000(レベル1)、2500(レベル2)、5000(レベル3)
保管温度範囲(℃)
-20〜+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯時間(分)
25/Ah(レベル3)
注意
※バッテリーと充電器は別売です。