大口モンキーレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75308466 品番 9033
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕上ブラック 寸法A(mm)270 寸法B(mm)46.5 寸法C(mm)8 寸法D(mm)18 質量(g)525 トラスコ品番411-1478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-12
用途:
機械整備

ガタが無いモンキーが欲しくて買ってみました。確かにガタが少なくて安心してトルクを掛けられます。ただ調整ダイヤルを回す方向が通常と逆なので、やはり使いづらいです。あと重いのも仕方ないんでしょうけど気になります。次は買わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする