ピストルハンドルラチェットスクリュードライバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75308493 品番808050P
参考基準価格(税別)¥11,070 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
全長(mm)260 軸径(inch)1/4 軸長(mm)135 材質(グリップ)樹脂 質量(g)270 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番384-9571 セット内容PH1、PH2、PZ1、PZ2、マイナス4.5、5.5 種類セット品 グリップ長さ(mm)125 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする