BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の ラチェットドライバー
スタッピーラチェットスクリュードライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75308527
品番
808050S
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
全長(mm)
95
軸径(inch)
1/4
軸長(mm)
27
質量(g)
134
種類
ハンドル
グリップ長さ(mm)
68
商品構成
単品