LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の プライヤ
LINDSTROM(リンドストローム)の ノーズプライヤ
精密プライヤー ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75308694
品番
RX7890
参考基準価格(税別)
¥14,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
ノーズプライヤ/精密プライヤ
先端形状
ロングノーズ
トラスコ品番
498-1651
質量(g)
72
寸法A(mm)
158.5
寸法F(mm)
0.8
寸法D(mm)
6.7
寸法E(mm)
1.2
寸法B(mm)
32.0
寸法C(mm)
9.0
刃先形状
Smooth