※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の プライヤ
LINDSTROM(リンドストローム)の ノーズプライヤ
精密プライヤー ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75308703
品番
RX7891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ノーズプライヤ/精密プライヤ
先端形状
ロングノーズ
質量(g)
72
寸法A(mm)
158.5
寸法F(mm)
0.8
寸法D(mm)
6.7
寸法E(mm)
1.2
寸法B(mm)
32.0
寸法C(mm)
9.0
刃先形状
Serrated