LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)の プライヤ
LINDSTROM(リンドストローム)の ノーズプライヤ
精密プライヤー ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75308712
品番
RX7892
参考基準価格(税別)
¥15,190
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
ノーズプライヤ/精密プライヤ
先端形状
ロングノーズ
トラスコ品番
498-1677
質量(g)
73
寸法A(mm)
155.5
寸法F(mm)
0.8
寸法D(mm)
6.7
寸法E(mm)
1.2
寸法B(mm)
29.0
寸法C(mm)
9.0
刃先形状
Smooth