電源(V)単相100
電流(A)8
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
長さ(mm)295
幅(mm)-
高さ(mm)60(ギヤカバー高さ)
質量(kg)1.9
コード長さ(m)2.5
砥石径(Φmm)100
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
トラスコ品番471-1939
全長(mm)273
電圧(V)100
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
スイッチ形状スナップスイッチ
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)64×61
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21