ディスクグラインダ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75308983 品番 PDA-100J(E)
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

信頼のアルミダイキャストボディ

電源(V)単相100 電流(A)8 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(mm)295 幅(mm)- 高さ(mm)60(ギヤカバー高さ) 質量(kg)1.9 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ タイプ3Pポッキンプラグ付 電圧(V)単相100 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64×61 アズワン品番64-7056-62
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75308983
2022-04-11
用途:
切断面のバリ取りなど
製造業

安くてしっかり動いてくれます。注文して早く来るのでモノタロウで今回購入3個目です。

対象商品:
75308983
2020-06-24
用途:
金属の研削、切断

いつも取引している工具商社より安く入手できた。
どちらかというと重研削が主なので、いつもこのシリーズ。
これくらいの重みがないと回されちゃう。

3人が参考にしています
対象商品:
75308974
2015-09-22
用途:
研磨及び切断
建設業・工事業

最大出力、最大回転で作業効率が上がり、とても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
75308974
2014-04-16
用途:
切断・研磨
その他業種

大変使いやすい
、スタンダードなタイプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする