ディスクグラインダ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ- 注文コード75308992 品番PDH-100J
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

信頼のアルミダイキャストボディ

電源(V)単相100 電流(A)8 最大回転数(min-1[r.p.m])9500 長さ(mm)295 幅(mm)- 高さ(mm)60(ギヤカバー高さ) 質量(kg)1.9 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ トラスコ品番471-1947 タイプ- 電圧(V)単相100 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-05-03
用途:
コンクリカッター入れ
建設業・工事業

PDAよりは作業的にはいいのかなと思います。
値段はハンマーにしてもサンダーにしても鑿にしても他の方が安い。
アフターを考えたらMonotaROで買うメリットが見つからない

対象商品:
75308992
2014-10-10
用途:
バリスリ

日立のなかでも色々あるけどこれが一番強いし回転数も低いので使いやすい 100ミリの刃では最強だと思う

1人が参考にしています
対象商品:
75308992
2014-02-04
用途:
工事現場
松宮ダイヤ工業 株式会社 様

10日ほど前、購入しましたが かなり良い商品でした〜
自信をもって勧めます。
また割引きがある時に買えてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75308992
2014-01-24
用途:
現場作業
松宮ダイヤ工業 株式会社 様

10%引きの日に買えて大満足です
日替わりでも格安で買える日があるので その日を狙って買うとイイですね♪

対象商品:
75308992
2014-11-11
用途:
金属全般の切削、研磨
尾崎悟 様

購入してスイッチを入れた瞬間に、極めて残念な気持ちと不安がよぎりました。
スイッチが軽いのです。
ちょっと触れただけでスイッチが入ってしまいます。
モーターの性能やベアリングなどは問題無いのですが、スイッチが急に入るというのは危険です。
付けているものが砥石ではなくチップソーのようなもので、しっかり気合い入れて握りしめていなかったときに、
機械が踊ってしまったら、カンタンに指が飛ぶでしょう。
砥石だとしても骨が見えるような怪我をする可能性が大きいと感じました。
スイッチは「カッチン」と音がするくらい、メリハリのある感触がある方が良いと私は思います。
クレームをメーカーに出そうかとも思いましたが、これくらいのことは自分で気付かないようなら、
会社はいずれ衰退していくでしょう。
職人の安全を最優先に考えて製品作りをする責務がメーカーにはあるのではないでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
75308992
2013-11-29
用途:
コンクリート製品のバリ取り、ノロ落とし、角出し、面取りなど

持ち手がやや太いが使用に不便は無し。回転が低くトルクが有る様なのでカップが抵抗に負けて回転数が落ちることが少なくなったように感じる。
耐久性についてはまだ判らないが、不調をきたし整備に出す時に書き込みます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする