普及型デジタルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- 付属品- 注文コード75311345 品番DMD-210S2
参考基準価格(税別)¥37,030 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は校正証明書・付属品・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。

測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 付属品- 仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ トラスコ品番451-4882 全長(mm)115.7 質量(g)280 寸法L(mm)75 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±20 校正証明書-
注意
※継足を付けての測定はできません。測定範囲が10mmを超える場合には、標準型をご使用ください。
※測定力を低くすることはできません。低測定力を必要とする場合は標準型を選定してください※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする