ビスコテスタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ 注文コード75311363 品番VT-06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。
重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。
測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。
小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。

試料容量(mL)
約350(1号、2号ロータ・JISの300mLビーカ使用)、約170(3号ロータ・3号カップ使用)
(カップ底面から15mm程度ロータ下端を離す)
ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5 測定範囲(3号ロータ)0.3〜13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3〜150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100〜4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする) 付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ 種別高粘度用 質量(g)約260(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず) 測定精度(%)指示値の±10、再現性±5 RoHS指令(10物質対応)対応 必要サンプル量(mL)(3号カップ)約170/(市販のJIS300mLビーカ)約350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75311363 VT-06 65510737 VT-06(メーカー実施校正書類一式付) 画像準備中 ビスコテスタ リオン 1台 199,800 税込219,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする