No.554 耐溶剤手袋 PVA No.554 TOWA(東和コーポレーション) 75312377 No.554 耐溶剤手袋 PVA No.554 TOWA(東和コーポレーション) 75312377 No.554 耐溶剤手袋 PVA No.554 TOWA(東和コーポレーション) 75312377

耐溶剤手袋 PVA No.554

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75312377 品番No.554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。
親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。
摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。

サイズ9/L 用途エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般など トラスコ品番360-1005 厚さ(mm)0.7 レッド 質量(g)110 入数(双)1 サイズ(inch)9 機能耐溶剤 全長(cm)35.6 中指長(cm)8 材質(裏)メリヤス(綿) 材質(表)PVA 手のひらまわり(cm)24 耐溶剤性石油系溶剤
注意
※耐水性に劣るため、水・アルコールには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75312377
2017-11-10
用途:
塗装剥離作業
その他業種

ジクロロメタンの溶剤を使うために購入しました。耐溶剤性は謳い文句通りで全く問題ありません(手首部分の印字は剥がれましたが)。ただ、とにかく厚くて柔軟性に欠けます。細かなM3クラスのビスなどの扱いには困難です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする