トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 天然ゴム手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム手袋 ジョブスター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75312684
品番
No.181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
厚さ(mm)
約1.2
色
ブラウン
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.5
材質(裏)
綿
材質(表)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
20.6