TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 天然ゴム手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 厚手タイプ 天然ゴム手袋
トワローブ天然ゴムあつ手 No.200
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75312711
品番
No.200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。
中指長(cm)
7.6
色
ピンク
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
20.2
手の平幅(cm)
10.1
種別
厚手
厚さ(mm)
0.5
入数(双)
1
機能
耐久性
全長(cm)
35
材質(裏)
ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
材質(表)
ニトリルゴム