No.200 トワローブ天然ゴムあつ手 No.200 TOWA(東和コーポレーション) 75312736 No.200 トワローブ天然ゴムあつ手 No.200 TOWA(東和コーポレーション) 75312736 No.200 トワローブ天然ゴムあつ手 No.200 TOWA(東和コーポレーション) 75312736 No.200 トワローブ天然ゴムあつ手 No.200 TOWA(東和コーポレーション) 75312736

トワローブ天然ゴムあつ手 No.200

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75312736 品番 No.200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。

中指長(cm)8.4 グリーン サイズL 手のひらまわり(cm)22.6 手の平幅(cm)11.3 種別厚手 厚さ(mm)0.5 質量(g)91 入数(双)1 機能耐久性 全長(cm)35 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75312736
2018-02-18
用途:
清掃
不動産業

しっかりしていて、問題もなく、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする