No.215 トワローブ天然ゴムあつ手ロング No.215 TOWA(東和コーポレーション) 75312745 No.215 トワローブ天然ゴムあつ手ロング No.215 TOWA(東和コーポレーション) 75312745 No.215 トワローブ天然ゴムあつ手ロング No.215 TOWA(東和コーポレーション) 75312745

トワローブ天然ゴムあつ手ロング No.215

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75312745 品番 No.215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。

サイズM 種別厚手 厚さ(mm)0.55 ピンク 質量(g)105 入数(双)1 全長(cm)42 中指長(cm)7.6 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20.4 手の平幅(cm)10.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
洗浄用に使用

肱まですっぽり入りとても助かります。洗剤の種類によっては弱く穴が開くことが有ります。耐久性はまあまあです。

1人が参考にしています
2025-06-19
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

大きさもちょうどよく使いやすいです。丈夫な感じです。

対象商品:
75312745
2022-06-15
用途:
仕事先での洗い物作業にて使用
製造業

丁度肘まで隠れ、洗い物をするときには腕に水が飛ばず、しかも次の作業ではすぐに手袋を取る作業なのでスルッと素早く脱げて丁度良い願ってもない手袋です。

対象商品:
75312754
2022-03-07
用途:
給し作業に利用
建設業・工事業

なかなか長手で厚手の手袋が無く探して購入しています。
周りの皆さんの分も購入しました。

対象商品:
75312754
2015-06-03
用途:
水周り清掃

厚みを感じる素材でありながら、柔らかく使いやすい。
袖口がしっかりしていて着け外ししやすいのも良い点です。
Mサイズ以外の展開があるとなおありがたく感じます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする