380 380 パンツ ホシ服装 75312801

着用イメージ。色はダークネイビーです。

380 380 パンツ ホシ服装 75312801
380 380 パンツ ホシ服装 75312801
380 380 パンツ ホシ服装 75312801
380 380 パンツ ホシ服装 75312801

380 パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色サファイアブラック
ウエスト(cm)70-80
サイズS
内容量1個注文コード75312801品番380
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

オールシーズン対応可能なナイロンPUのリップストップストレッチ素材。あらゆる職域の条件を満たす幅広いアイテムと機能、カラーとデザイン。IDIESが放つ新定番ワークウェア。#380パンツはレディースサイズ対応(SSサイズから展開)。

色
サファイアブラック
サイズ
S
ウエスト(cm)
70-80
混率(%)
ナイロン90、ポリウレタン10
股下(cm)
78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする