トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛床革
牛床革手袋 M-A パチ付 (外縫い) No.452
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75312912
品番
No.452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
色
グレー
加工
外縫い
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
190