トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛床革
牛床革手袋 105-A (甲メリヤス) No.455
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75312946
品番
No.455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
色
グレー
加工
甲メリヤス
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.2
材質(裏)
布
材質(表)
牛床革、甲:メリヤス(綿)