トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛床革
牛床革手袋 109-A (内縫い) No.457
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75312964
品番
No.457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
色
グレー
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.2