No.460 溶接用床革5本指手袋 W-335 内縫い トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 75312982 No.460 溶接用床革5本指手袋 W-335 内縫い トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 75312982

溶接用床革5本指手袋 W-335 内縫い

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75312982 品番No.460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

破れやすい親指つけ根に当てパットが付いたハードワーク仕様。
裾部に幅広のフードカフスを付けていますので、作業中の手首と袖口を火花から守ります。
牛革本来の特性である耐久性、保温性・発汗性を最大限に生かしました。

サイズフリー 全長(cm)33.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25 材質牛床革 グレー 加工内縫い 機能保温性・発汗性・耐久性 入数(双)1 用途溶接用(ガス溶接)、設鉄骨・鉄筋作業、土木・建設、運輸・運搬、機械、他重作業 厚さ(mm)1.3 質量(g)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする