No.460 溶接用床革5本指手袋 W-335 外縫い TOWA(東和コーポレーション) 75312991 No.460 溶接用床革5本指手袋 W-335 外縫い TOWA(東和コーポレーション) 75312991 No.460 溶接用床革5本指手袋 W-335 外縫い TOWA(東和コーポレーション) 75312991

溶接用床革5本指手袋 W-335 外縫い

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75312991 品番No.460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズフリー 全長(cm)33.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)12.5 手のひらまわり(cm)25 材質牛床革 グレー 加工外縫い 入数(双)1 厚さ(mm)1.3 質量(g)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする