トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 溶接用手袋
溶接用表革5本指手袋 W-115
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75313007
品番
No.461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
34.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12.5
手のひらまわり(cm)
25
材質
手部:牛表革、袖部:牛床革
色
オレンジ&グレー
袖口仕様
袖なしタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.2