牛表革手袋 レンジャー型 No.475

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75313052 品番 No.475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質牛表革 ホワイト 袖口仕様マジック式 入数(双)1 厚さ(mm)0.7 質量(g)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75313052
2020-03-03
用途:
ほぼ全ての作業時
製造業

手なじみが大変良いので作業がしやすいです。毎回注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする