トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛表革
牛表革手袋 レンジャー型 No.475
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313061
品番
No.475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛表革
色
ホワイト
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
87