トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 牛表革
牛表革手袋 マジック付 No.476
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75313077
品番
No.476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛表革
色
ホワイト
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
83