トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
豚革手袋 クレスト No.482
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
75313113
品番
No.482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚表革
色
ホワイト
機能
耐摩耗性
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
69