トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 革手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 豚革手袋
豚革手袋 クレスト マジックテープ付 No.486
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313131
品番
No.486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚表革
色
ホワイト
機能
耐摩耗性
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
65