TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 塩化ビニール 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
ビニスターソフト No.500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313226
品番
No.500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
塩化ビニール製で、天然ゴム製に比べて油に強い手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
32
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
22.1
材質
豚表革
色
バイオレット
厚さ(mm)
約0.54
入数(双)
1
質量(g)
120