腕カバー付ビニスターソフト No.505

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75313244 品番 No.505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
サイズL 全長(cm)62 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)22.1 材質腕カバー:塩化ビニル樹脂(非フタレン酸エステル系可塑材) バイオレット 入数(双)1 材質(裏)レーヨン・綿植毛 材質(表)塩化ビニル樹脂 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする