※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード75313296 品番565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は機能・サイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。
特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。
指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。

サイズM 全長(cm)25.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21.5 パワーグリーン 入数(双)1 用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など 材質(裏)綿・ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム

商品説明動画

東和の作業用手袋!「耐油トワロンハード」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16412104
2022-10-18
用途:
燃料油作業用に

いつもは一双づつ袋詰めの物を購入してましたがこちらの方がお得なので今回初めて購入です。
サイズ感が一双入りのと比べると同じLサイズなのに若干小さくてキツ目でした。トワロンのマークも一双入りは丸で囲まれた文字ですがこちらはただの横文字表記なので型番が違うのか謎です。

対象商品:
75313314
2021-04-20
用途:
車のオイル交換やエレメントの交換時
松本煙草店 様

耐油性ですし柔らかいので作業がしやすいですね。ゴムの硬さも丁度良いです。耐摩耗性も良いようです。

対象商品:
75313314
2020-02-10
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手が良く、定期的に購入しています。もう少し価格が安ければ助かります。

対象商品:
16412113
2018-10-18
用途:
部品のバリ取りや研磨作業
製造業

他の手袋を色々試してみたけど、これはいろんな汚れ作業に最適だよいいね。

対象商品:
75313296
2017-06-02
用途:
型枠油の塗布作業時等に使用

なかなか良いのですが高価なのが難点。使い勝手は非常にいいです。

対象商品:
09211693
2016-07-07
用途:
酸性の作業の時
建設業・工事業

ゴムなので、指先の作業がしにくいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする