TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の ニトリルゴム 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 厚手タイプ ニトリルゴム
耐油トワロンハード ロング No.566
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313341
品番
No.566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
サイズ
LL
全長(cm)
30.0
中指長(cm)
23.4
手のひらまわり(cm)
24.0
材質
表:ニトリルゴム、裏:綿、ポリエステル
色
グリーン
厚さ(mm)
約1.5
入数(双)
1
機能
耐油
トラスコ品番
780-8933
質量(g)
115
材質(裏)
レーヨン、綿(植毛)
材質(表)
塩化ビニール樹脂
商品説明動画
東和の作業用手袋!「耐油トワロンハード」
参考になった