※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニスター竹 半長 No.612

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75313402 品番 No.612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。

サイズM 全長(cm)29.0 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)22.7 材質表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤス グリーン 厚さ(mm)約1.2 入数(双)1 質量(g)120 材質(裏)綿、ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75313427
2024-08-25
用途:
エンジンオイル/エレメント交換に

かれこれ三十数年前から使用しています 熱い状態でも交換作業が進められて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする