No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313411 No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313411 No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313411 No.612 ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション) 75313411

ビニスター竹 半長 No.612

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75313411 品番 No.612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。

サイズL 全長(cm)29 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)24.8 グリーン 厚さ(mm)約1.2 入数(双)1 トラスコ品番829-0813 質量(g)122 材質(裏)綿、ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75313427
2024-08-25
用途:
エンジンオイル/エレメント交換に

かれこれ三十数年前から使用しています 熱い状態でも交換作業が進められて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする