※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 塩化ビニール 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 厚手タイプ 塩化ビニール
ビニスター腕カバー付 竹 No.615
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313436
品番
No.615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
62
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22.5
材質
腕カバー:塩化ビニル樹脂(非フタレン酸エステル系可塑材)
色
グリーン
入数(双)
1
材質(裏)
綿
材質(表)
塩化ビニル樹脂
袖口仕様
腕カバー付