TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 塩化ビニール 耐油手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 厚手タイプ 塩化ビニール
ソフトビニスターロング No.651
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313515
品番
No.651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
23
色
ブラウン
入数(双)
1
材質(裏)
綿
材質(表)
塩化ビニル樹脂