※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.658 耐油ビニスター防寒用 No.658 TOWA(東和コーポレーション) 75313567 No.658 耐油ビニスター防寒用 No.658 TOWA(東和コーポレーション) 75313567 No.658 耐油ビニスター防寒用 No.658 TOWA(東和コーポレーション) 75313567

耐油ビニスター防寒用 No.658

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75313567 品番 No.658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
サイズM トラスコ品番434-3506 ブルー 質量(g)184 入数(双)1 機能耐油・防寒 全長(cm)30 中指長(cm)7.2 材質(裏)綿 材質(表)塩化ビニル樹脂 手のひらまわり(cm)22.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする