TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 防寒用手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 塩化ビニール 防寒用手袋
耐油ビニスター防寒用 No.658
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313576
品番
No.658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
サイズ
L
トラスコ品番
434-3492
色
ブルー
質量(g)
210
入数(双)
1
機能
耐油・防寒
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.5
材質(裏)
綿
材質(表)
塩化ビニル樹脂
手のひらまわり(cm)
25