曜日別特売
No.673 発泡ビニル手袋 ビニスターサンデーG付 No.673 TOWA(東和コーポレーション) 75313655

 

No.673 発泡ビニル手袋 ビニスターサンデーG付 No.673 TOWA(東和コーポレーション) 75313655
No.673 発泡ビニル手袋 ビニスターサンデーG付 No.673 TOWA(東和コーポレーション) 75313655
No.673 発泡ビニル手袋 ビニスターサンデーG付 No.673 TOWA(東和コーポレーション) 75313655
No.673 発泡ビニル手袋 ビニスターサンデーG付 No.673 TOWA(東和コーポレーション) 75313655

発泡ビニル手袋 ビニスターサンデーG付 No.673

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード75313655品番No.673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥824

発泡すべり止めで高いグリップ力を発揮します。

サイズL全長(cm)25.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21.5材質表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤスグリーン厚さ(mm)約2.0入数(双)1質量(g)100材質(樹脂部)塩化ビニール樹脂袖口仕様袖口ジャージ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75313655
2023-12-18
用途: 草取り、樹木の剪定等
もりはやしクラブ農・林・水産業

ざらざら効果でしつこい根の草も抜きやすい。
厚手なので、メンテナンス中に挟む事故でも、軽傷ですんだ。
ただ、良く使う指の先が穴が空きやすい。
しかも右手のみ。
ここが改善点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする