塩ビ背抜き手袋 ビニスターエース No.681

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75313673 品番 No.681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
背抜きコーティングのため通気性に優れています。
袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。

サイズS 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)19.6 材質表/塩化ビニル樹脂 裏/メリヤス(綿100%) オレンジ 材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂 機能耐油・耐洗剤・通気性 入数(双)1 用途運輸・運搬・荷役作業・農業・酪農・林業・建設・土木作業・園芸・清掃作業・日曜大工など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75313682
2024-04-14
用途:
機械に付いた油汚れの掃除
有限会社前田編織 様

機械に付着したグリース汚れをふき取るのに使用しています。かなりハードな作業ですがゴムが剥がれることが無く色々試しましたが使い心地や耐久性はとても良いです。

対象商品:
75313691
2020-03-04
用途:
(水中)での捨石均し作業等
有限会社マエダ潜水 様

この塩ビ背抜き手袋を使い始めてかれこれ30年は立つと思いますが職業がら
ほぼ水中で使用してます、水中での脱着もスムーズに出来て重宝してるし
欲を言えば袖口がゴムで絞めれたら異物混入もなくなり作業効率が良くなると思いますが一応参考になれば幸いです。

対象商品:
75313691
2017-02-20
用途:
設備メンテ等
株式会社中島製作所 様

設備の修理から、溶接、溶断作業までを、このビニスターひとつで補えて助かります。いろんな用途にこの手袋だけで対応は非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする