ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75313725 品番 No.721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

肩口まですっぽり覆って安心の防水手袋。多量の水を使ったり、手を水に浸ける作業などに欠かせない手袋です。
軽くてしなやか、脱ぎはめしやすい裏植毛付き。

サイズM 全長(cm)65 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)20.1 材質腕カバー:塩化ビニル樹脂(非フタレン酸エステル系可塑材) ピンク 入数(双)1 用途洗車、洗濯、風呂掃除、タイヤチェーンの着脱、農業、水産業、多量の水、油を扱う仕事など 材質(裏)レーヨン・綿植毛 材質(表)塩化ビニル樹脂 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308806
2015-04-05
用途:
洗車

使いがってが良い

対象商品:
36308806
2013-05-24
用途:
洗浄

とても使いかってがよくリピートしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする