トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 耐油手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 塩化ビニール 耐油手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
塩ビ手袋 トワローブフルール中あつ手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313777
品番
No.755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
32
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
20.1
材質
表:塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿(植毛)
色
ピンク
厚さ(mm)
約0.5
入数(双)
1
質量(g)
70
材質(裏)
レーヨン・綿植毛
材質(表)
塩化ビニル樹脂(非フタレン酸エステル系可塑材)