曜日別特売
UV70G_1380_50 UV70G 屋外用ラミネートフィルム ケイエヌトレーディング 75313817

UV70G 屋外用ラミネートフィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75313817
品番
UV70G_1380_50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

UVプリント保護用 中長期屋外用ラミネートフィルム グロスタイプ。
光沢感のあるグロスタイプの中長期用ラミネートフィルムです。
UVインクジェットプリンターで出力した印刷物に対して馴染みやすく相性が良いです。
国産PVCを基材としており、屋外での中長期ラミネートフィルムとしてもオススメです。

その他
【離型紙】フィルム
材質
PVC
幅(mm)
1380
タイプ
グロスタイプ
長さ(m)
50
厚さ
70μ
表面
グロス
耐候性
屋外中長期
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらの商品は、代金引換便をご使用いただけません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥2,700/税込¥2,970

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする