曜日別特売
No.777 中厚手塩ビ手袋 ビニスターマリン中あつ手 No.777 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 75313856

中厚手塩ビ手袋 ビニスターマリン中あつ手 No.777

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)32
内容量1双注文コード75313856品番No.777
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
サイズM全長(cm)32中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)20.1ブルー厚さ(mm)0.5入数(双)1材質(裏)レーヨン・綿植毛材質(表)塩化ビニル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75313865
2019-01-16
用途: 庭作業、農作業
不動産業

あつ手で丈夫の宣伝の通り、何度使っても、破れることなく使えており、しかも肌触りも良い。冬場の保温性も少しある。仕事をする上では、適度な滑り止め凹凸も使い勝手が良い。

対象商品 : 75313856
2017-11-07
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが、少し小さめでキツく感じる。
耐久性があるのです、長持ちする。

対象商品 : 75313865
2016-03-10
用途: 素手で触れない細かいものの作業のため

はめたりはずしたりが薄い割に楽にできるのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする