No.777 中厚手塩ビ手袋 ビニスターマリン中あつ手 No.777 TOWA(東和コーポレーション) 75313865 No.777 中厚手塩ビ手袋 ビニスターマリン中あつ手 No.777 TOWA(東和コーポレーション) 75313865 No.777 中厚手塩ビ手袋 ビニスターマリン中あつ手 No.777 TOWA(東和コーポレーション) 75313865

中厚手塩ビ手袋 ビニスターマリン中あつ手 No.777

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75313865 品番 No.777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
サイズL 全長(cm)32 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)22.4 材質塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿(植毛) ブルー 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 トラスコ品番496-0670 質量(g)79 材質(裏)レーヨン・綿植毛 材質(表)塩化ビニル樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75313865
2019-01-16
用途:
庭作業、農作業
不動産業

あつ手で丈夫の宣伝の通り、何度使っても、破れることなく使えており、しかも肌触りも良い。冬場の保温性も少しある。仕事をする上では、適度な滑り止め凹凸も使い勝手が良い。

対象商品:
75313856
2017-11-07
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが、少し小さめでキツく感じる。
耐久性があるのです、長持ちする。

対象商品:
75313865
2016-03-10
用途:
素手で触れない細かいものの作業のため

はめたりはずしたりが薄い割に楽にできるのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする