曜日別特売
SW-M3V5 シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75313964

SW-M3V5 シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75313964
SW-M3V5 シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75313964

シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75313964品番SW-M3V5
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線取出方向L字タイプリード線(m)5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする