SW-R1B シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75314156

SW-R1B シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75314156
SW-R1B シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD 75314156

シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75314156品番SW-R1B
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,331
販売価格(税別)
3,937

堅牢形のシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用
種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V)内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造防水性なし適合品番GLC、HCA、MFC、SHC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする