TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 溶剤用手袋
耐溶剤用手袋 ネオジー U-1500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75314181
品番
U-1500短
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
短
厚さ(mm)
1.1
色
ホワイト
入数(双)
1
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.9
材質(裏)
綿
材質(表)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
22.4